ノズルセット 大 大口缶用

ノズルセット 大 大口缶用 - 千曲化成

千曲化成製大口缶用ノズル大と穴空きキャップ大のセット品です。

用途
千曲化成製缶口部内径50mmの缶にお使いいただけます。
ノズル先端外形23mm。
ナチュラル材質ノズル:LDPE(低密度ポリエチレン)、キャップ:HDPE(高密度ポリエチレン)質量(g)40(ノズル)、22(キャップ)ノズル長(mm)330内径(Φmm)65(キャップ内径)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※千曲化成製角缶10L白大口、ポリタンク20L白大口用ノズルセット。他メーカーの口部内径50mmの缶へはネジ山の違いからお使いいただけない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75168039ノズルセット(大)
オープン
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする