brother(ブラザー)
パーソナル空間向け小型空気清浄機
「飛沫を吸引する」という新しい発想の小型空気清浄機、空気中に漂うマイクロ飛沫をすばやく吸引しクリーンな環境に、前・後・上面の3方向から強力な吸引ですばやく浄化します。
用途
会議室・対面レジ・個人塾・シェアオフィス・飲食店・娯楽施設・リビング・寝室・他様々なシーンで
適合床面積
1.7畳
清浄時間(分)
37/5m
3
風量(m
3
/min)
0.45(ハイパワー)
集塵性能
0.37m
3
/分
フィルター
(集塵フィルター)静電HEPAフィルター
電源(V)
AC100
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
8/5(ハイパワー/ノーマル)
運転音(dB)
43/35(ハイパワー/ノーマル)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×74×99
本体質量(g)
550
材質
ABS
動作温度(℃)
5~35
動作湿度(%)
20~80(結露無きこと)
色
ブラック
脱臭機能
○
内容量
1台
注意
※本体にフィルター1個は同梱されていますが、交換用フィルターは別売です。
※運転音は製品より正面、左面、右面、上面1mにおいて測定したものを平均して、無音響室換算した時の値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75168048
DF-2
¥
15,800
¥
15,700
¥
17,270
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください