曜日別特売

キャリングバッグ

キャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライ

トート、リュック、手持ちの3WAYスタイルで使用できます。
スタイルに合わせてハンドルの長さを調整できます。
パソコンだけでなくタブレット用ポケットも装備しています。
小物ポケットやペン差し、キャリーサポーターなど機能充実です。
左右のサイドポケットにはペットボトルや折りたたみ傘が収納できます。
リュックベルトにはメッシュクッションを採用しています。

仕様■カラー:ブラック■撥水加工:なし■気室数:1気室■マチ拡張:なし■材質(表装):ポリエステル■キャリーサポーター:あり■重量:約730g■PC収納部内寸:約W345×H300mm参考収納寸法(W330×D20×H350mm)■内寸:約W350×D100×H340mm■対応機種:13.3型ワイドまでのノートパソコン■ハンドルの長さ:44~70cm■底鋲付き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75177123BAG-BT3BK
7,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする