フルHD画質で60FPSのなめらかな映像が撮影が可能な200万画素Webカメラ
ステレオマイクを内蔵しており左右の音を自然に拾います
被写体に自動的にピントを合わせるオートフォーカス機能
少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。
USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します
カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、 ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。 ※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件
Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上
2GBMB以上のメモリ
1GB以上のハードディスク空き容量
USBポートに1つの空き