曜日別特売

19インチサーバーボックス

19インチサーバーボックス - サンワサプライ19インチサーバーボックス - サンワサプライ19インチサーバーボックス - サンワサプライ19インチサーバーボックス - サンワサプライ19インチサーバーボックス - サンワサプライ19インチサーバーボックス - サンワサプライ19インチサーバーボックス - サンワサプライ19インチサーバーボックス - サンワサプライ

ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。
前扉、後扉、サイドパネルには標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。
前扉・後扉にはメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
棚板2枚が標準装備です。
19インチマウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。

内容量1台
注意
※19インチマウントフレームは前方のみです。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75177507CP-SVCBOX3BK22.5450410220600×525×450
130,000
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
75177516CP-SVCBOX4BK28.6450410220600×525×600
135,300
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75177525CP-SVCBOX5BK26600560350600×660×450
126,500
98,980
108,878(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年5月1日
75177534CP-SVCBOX6BK31.6600560350600×660×600
155,000
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする