曜日別特売

液晶ディスプレイスタンド

液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ

42型程度までのディスプレイを複数台搭載できるスタンドです。
複数拠点とのオンラインミーティングの拠点ごとの画面表示や画面を組合わせて大型モニタのようにして使用することができます。
対応VESAは100×100~200×200
機器やスピーカー設置ができる棚板一枚標準装備
中心フレームは、配線を隠すことができる二重構造になっています。
長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き(背部固定)
キャスターはΦ100mm

仕様■個口数:5個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けネジ×各24本(M4×12、M6×16)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ブラック■マンセル値:N1.0■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75, 100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200■対応ディスプレイサイズ:42インチ■ディスプレイ耐荷重:20kg※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75177656CR-PL48BK
190,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする