曜日別特売

機器収納ボックス

機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ

eデスクのデザインに合わせた機器収納ボックスです。
デスク下、デスク横に置くことができます
棚板は2枚標準装装備です。
天板上から配線ができるようにバックパネル上部に隙間があります。

仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(メラミン化粧板)本体/スチール(メラミン焼付塗装)■付属品:棚板×2枚■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■天板カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:N7.5■総耐荷重:80kg■天板部均等耐荷重:30kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:500mm■天板サイズ_D:480mm■天板サイズ_t:25mm内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75177778EA-CPU6
53,900
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする