目隠しシール

目隠しシール - サンワサプライ目隠しシール - サンワサプライ目隠しシール - サンワサプライ

一度だけしか剥がせない。セキュリティ効果の高い目隠しシール。特長
銀行やカード会社からくる、はがして中味を見るはがきが自作できる目隠しシール。個人情報や顧客情報、口座番号など第三者に見られたくない情報の上に貼って使います。
あらかじめシールには地紋が印刷してあるので、隠したい内容の上にシールを貼るだけ。また糊には「黒糊」を使用しているので、隠したい内容が透けて見えません。
1度はがすと再度貼り付けることができないので、セキュリティ性が高く、第三者による開封を抑制できます。
はがきの約半分を隠せるサイズのシールです。
表面にはインクジェット、レーザープリンタなどで印刷はできません。
目隠しシールを貼り付けても\50で送れる重さです。

仕様■入数:20■紙厚:0.208±0.005mm■面付け数:2面■シールサイズ:100×148mm■シール厚:0.118±0.005mm■貼り合わせ後厚:0.208±0.005mm■用紙寸法:100×148内容量1セット
注意
※このシールは、個人情報を見えにくくするためのもので、個人情報の漏洩を保証するものではありません。
※このシールは反りが出やすくなっています。反りが出た際は、反りを直してからご使用ください。
※このシールを官製ハガキに貼った時は約4gです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75178365JP-HKSEC9N
1,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする