曜日別特売

LANケーブル

LANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライ
(2件のレビュー)

LANケーブルを延長する際にご使用になれます。
ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。
ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。
UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。
1000BASE-TXギガビットイーサネット、カテゴリ6に準拠しています。
1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。

適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードタイプシールドSTPケーブル通信速度1Gbpsケーブル径(Φmm)6.1内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75178907KB-STP6EX-01BLCAT616.1ありブルーストレート結線より線AWG26
1,480
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75178916KB-STP6EX-02BLCAT626.1ありブルーストレート結線より線AWG26
1,580
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75178925KB-STP6EX-03BLCAT636.1ありブルーストレート結線より線AWG26
1,880
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75178934KB-STP6EX-05BLCAT656.1ありブルーストレート結線より線AWG26
2,480
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75178943KB-STP6EX-10BLCAT6106.1ありブルーストレート結線より線AWG26
3,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75178934
2024-07-10
用途: ルーター移設時の緊急対策

ルーター移設時、ケーブル長が足りなくなり急遽購入しました。
どうしても1mほどケーブル長が足りなく、全て撤去してから這わし直すより、大幅な手間が省けました。

対象商品 : 75178907
2022-12-03
用途: 配電盤でのケーブル延長
その他業種

LANケーブルの配電盤のところでどうしてもケーブルを延長する必要がありました。こちらの商品で問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする