曜日別特売

用紙

用紙 - サンワサプライ用紙 - サンワサプライ用紙 - サンワサプライ用紙 - サンワサプライ用紙 - サンワサプライ用紙 - サンワサプライ用紙 - サンワサプライ

耐水性抜群の特殊加工を施した用紙。
ラミネートなしで使える用紙。
0.12mmとかさばらず、折り曲げやすい厚みです。
半光沢の落ち着いたつやで、両面印刷可能なカラーレーザー専用紙。
いろんなシーンで使えます。(例)野外イベント用のPOP、飲食店のメニュー、不動産の物件情報、公共施設の掲示物、工場や工事現場の掲示物やマニュアルなど。
<カラーレーザープリンタ専用設計だから、ココが安心。>トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。
<使用できないプリンタ>「手差し給紙」ができないプリンタ・「厚紙モード」の設定ができないプリンタ・自動クリーニング機能のないプリンタ

仕様■入数:50シート■白色度:90.9%■紙厚:0.12mm■坪量:105g/m2■紙質マーク_表面:半光沢■紙質マーク_裏面:半光沢■用紙サイズ:A4■用紙寸法:210×297■印刷面マーク:両面■使用プリンター:カラーレーザープリンター、モノクロレーザープリンターエプソン LP-8800C・8500C・8300C・7800C、LP-S9000・S7500/S7500PS・S7000・S6000・S5000、LP-V500、キヤノン LBP9600C・9500C・9100C・5910/5910F・5610・2300・2260PS、LBP7200C/7200CN/5400/5300/5100/5050/5050N/2410、富士ゼロックス DOCUPRINT C620・C626PS・C830・CG835/Ⅱ/LⅡ/Lite・C2221/TD・C2■手書き対応:あり鉛筆・シャープペンシル・油性ペンをお使いください。用紙の特性上、水性ペン・水性マーカー・万年筆はインクをはじくため使用できません。■ペーパーミュージアム掲載:なし※対応プリンタであっても、プリンタ使用状況・環境により、トラブルを起こす場合があります。あらかじめ、ご了承ください。※お使いのプリンタの仕様を確認の上、適合する坪量の用紙をご使用ください。※印刷の際は、手差し給紙・厚紙設定を選択してください。誤った用紙設定の場合はトナーが十分に定着せず、プリンタ内を汚し、美しい印刷ができません。内容量1セット
注意
※カラーレーザープリンタ以外のプリンタでは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75180745LBP-WPF12MDPN
3,100
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする