電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。
結線切換えスイッチ付ケーブルでいろいろな電話機に対応します。
左右どちらの耳でも使用できます。
イヤーパッドは高品質スポンジでやさしく耳を覆います。
仕様【ヘッドホン】■形式:ダイナミック型■スピーカーユニット直径:28mm■周波数特性:300~8000Hz■インピーダンス:150Ω±20%■最大入力:20mW■装着タイプ:オーバーヘッドタイプ■サイズ:小型■イヤーパッド材質:スポンジ【マイクロホン】■形式:コンデンサー型■指向性:単一指向性■周波数特性:100~8000Hz■インピーダンス:2.2KΩ■入力感度:-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)-62dB±3dB(0dB=1V/ubar、1KHz)【共通仕様】■対応機種:RJ-9端子搭載の電話機■セット内容:ヘッドセット本体、RJコネクタケーブル、クリップ、取扱説明書、保証書色黒ケーブル長(m)約1.5インターフェースRJ9イヤホン形状オーバーヘッド型内容量1個