スタンド

スタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライ

250~400mmまでの高さ調整が可能な卓上マイクスタンドです。
最大径直径Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。
クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。
マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。
サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。

仕様■対応マイク径:直径18~35mm■対応マイク重量:最大500g■ホルダー部ネジ径:5/8インチ■スタンド高さ調整:250~400mm■サイズ:W165×D165×H330mm ※台座サイズ:直径165mm■材質:ホルダー部/プラスチック射出、ポール部/鋼+メッキ、台座部/鉄+黒塗装■セット内容:マイクホルダー×1、ポール×1、台座×1、ケーブルホルダー×1、取扱説明書■対応機種:MM-SPHM1、MM-SPHM3、MM-SPHM4、MM-SPHMW3、MM-SPHMW4、MM-SPHMW6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75181935MM-SPST2N
6,200
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする