曜日別特売

スタンド

スタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライ

耐荷重40kgまでに対応した大型スピーカー・拡声器スピーカー用のスタンドです。
サンワサプライ製拡声器スピーカー:MM-SPAMP8/400-SP093に対応しています。
シャフト径は35mmで多くの大型スピーカーなどにも対応できます。
マウントホールの無いスピーカーも設置できるマウントアダプタを付属しています。 (取付けネジは付属していません。)

仕様■材質:スチール■許容耐荷重:40Kg■高さ調整:1.1~最大2.0m■上パイプ径:35mm■サイズ:W130×D145×H1070mm(折りたたんだ状態) ■三脚の最大脚幅:約1.4m■付属品:スピーカースタンド×1、マウントアダプタ×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75181953MM-SPST6
14,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする