スピーカー

スピーカー - サンワサプライスピーカー - サンワサプライスピーカー - サンワサプライスピーカー - サンワサプライスピーカー - サンワサプライスピーカー - サンワサプライスピーカー - サンワサプライスピーカー - サンワサプライ

USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーです。接続ケーブルがUSB1本なのでパソコン周りを綺麗に接続できます。
従来のUSBスピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載。 コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(Power Reserving Amplifier Circuit)回路』を搭載しています。
小型の2chスピーカーの弱点である低音域を強化するため、パッシブラジエーターユニットを本体背面に搭載。 スピーカーユニットに対し平行に設置することで、効率的に低音域を共振させ豊かな低音再生を可能にします。
USB DAC内蔵によりパソコン内の高音質データをデジタルのままスピーカーへ送信し、ノイズ影響の少ないスピーカー内でアナログ変換することでクリアで高品質な音源を再現できます。
響きの美しい音質を追求するため高密度MDF木製キャビネットを採用。樹脂キャビネットでは再現が難しい、美しく心地良い音の響きを再現します。
電源ON/OFFスイッチとボリュームコントロールスイッチを独立して設置。電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。

仕様■実用最大出力:25.6W(12.8W+12.8W)■周波数特性:85Hz~20KHz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2.75インチ(直径約70mm)■ロードインピーダンス:8Ω■入力端子:USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)■電源:USBポートより供給(DC5V500mA)■外形寸法:W90×D118×H150mm■筐体材質:木製■材質:木製■ケーブル長:スピーカー間ケーブル約1.3m、PC接続USBケーブル約1.3m■カラー:ブラック■対応OS mac:macOS 10.12~10.14、OS X 10.8~10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75181987MM-SPU9BKN
14,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする