曜日別特売

机上ラック

机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ

液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。
棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあります。スマホとパソコンの通信に便利です。

対応OS
Windows:11・10・8.1・8、
macOS(Ventura):13、macOS(Monterey):12、macOS(BigSur):11、macOS :10.12~10.15、Mac OS X :10.0~10.11、Mac OS :9.0~
対応機種
Windows搭載(DOS:V)パソコン、Apple Macシリーズ
※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
※USB3.2 Gen1(USB3.1:3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1:3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1:3.0)に対応している必要があります。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
※USB1.1インターフェースに接続した場合はUSB1.1互換で動作します。
※本製品はUSBハブ付きですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。
供給電流(mA)
700(全ポート合計)
※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.64電源バスパワーケーブル長(m)1定格容量15A 125V(1500Wまで)電源コード(m)1.8インターフェースインターフェース規格:USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0)準拠(USB Ver.2.0:1.1上位互換)プラグプラグ仕様:2P形態出荷形態:組立出荷天板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×250コネクタUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0) Aコネクタ オス×1(アップストリーム)梱包内容1個口:600×286×103mm・3.18kg差込口2P 2個口コンセントあり通信速度5Gbps:480Mbps:12Mbps:1.5Mbps(理論値)引出しなし内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75182154MR-LC204BKNブラック500×257×8915
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
お客様組立品
75182163MR-LC204WNホワイト500×257×8915
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする