木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。
スライド式キーボード棚とマウステーブル付きです。
背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。
ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。
下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥31,878~¥28,980~
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~


組立は説明書を見て簡単に出来た。けっこうしっかりしている。収納式のマウス置場が少し小さい。付属している六角レンチとスパナがみすぼらしい。
自分の工具を使用して組み立てた。小物の収納する引き出しなどあったらいいと思う