曜日別特売

ラック

ラック - サンワサプライラック - サンワサプライラック - サンワサプライラック - サンワサプライラック - サンワサプライラック - サンワサプライラック - サンワサプライ

PC一式、プリンターなどPC環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。
下棚は4段階で位置変更ができます。
高さ700mmなのでオフィスデスクなどの横への設置も可能です。
ラック後部にはモニタアームを取付けることができるスペースがあります。

ライトグレー仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼りフレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター/PP■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:5Y9.2/1■総耐荷重:45kg■天板部均等耐荷重:30kg■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:15mm質量(kg)9.8高さ(mm)700奥行(mm)600間口(mm)600キャスターあり総耐荷重(kg)45内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75182696RAC-EC33N60060070045ライトグレー9.8
18,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする