曜日別特売

ラック

ラック - サンワサプライラック - サンワサプライラック - サンワサプライラック - サンワサプライラック - サンワサプライ

パソコン収納に最適なラックです。
W650のため、省スペース型ラックです。
高さ1150mmなので、上棚へのプリンター等を設置しても、使用できます。
上棚の奥行きサイズは500mmです。
マウステーブル付きです。

仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(パーティクルボード塩化ビニルシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、マウステーブル/ABS(布貼り)、キャスター/ナイロン■付属品:スライド式マウステーブル■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:該当なし■総耐荷重:60kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:18mmキャスターあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75182714RAC-EC37Nライトグレー650×610×11506016.8
25,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする