タブレットやスマホでも使えるBluetoothキーボード
幅345mと省スペースながらテンキーを配置した省スペースデザイン
軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボード
繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。経済的+エコ。
持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き
サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン
キーボードカーブ採用
邪魔な時は立てて収納可能
2段階調節が可能なスタンド付き
仕様■キー数:102キー■キー配列:日本語■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.1mm■動作力:50±20g■印刷方式:シルク印刷■マルチペアリング:なし■使用電池:充電池■充電時間:3時間■連続動作時間:165時間■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■プロファイル:HID (Human Interface Device Profile)■適合規格:Bluetooth Ver5.1 Class 2■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコンAndroidスマートフォン・タブレットなど■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS Android:Android 11~7■接続方式:Bluetooth■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト■角度調節:あり■抗菌加工:なし■電源スイッチ:あり内容量1個