曜日別特売

キーボード

キーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライ

余分なキーを省いたシンプルな英語配列キーボードです。
サイズを極限まで小さくしたコンパクトでスリムなパンタグラフキーボードです。
キーボードカーブを採用しています。
使用しない時は立てて収納できます。
ケーブルは左・右・真ん中の3方向に固定できます。
2段階調節が可能なスタンド付きです。

仕様■キー数:99キー■キー配列:英語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.1mm■動作力:50±20g■USBハブ:なし■印刷方式:シルク印刷■ケーブル長:1.5m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト■角度調節:あり■抗菌加工:なしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75182845SKB-E2UN
5,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする