キーボード

キーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライ

電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。
テンキーが無しで幅300mm以下の省スペースデザイン
軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボード
繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。経済的+エコ。
持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー
サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン
キーボード裏面にレシーバー収納スペースを確保
キーボードカーブ採用
邪魔な時は立てて収納可能
2段階調節が可能なスタンド付き

仕様
【キーボード】■キー数:85キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.1mm■動作力:50±20g■印刷方式:シルク印刷■レシーバー収納:あり■レシーバー重量:2g■使用電池:充電池■充電時間:3時間■連続動作時間:180時間■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、レシーバー、充電用ケーブル■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:2.4GHzワイヤレス■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:あり■抗菌加工:なし■電源スイッチ:あり【マウス】■マウスセット品:なし■横スクロール機能:なし【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。
※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75182915SKB-WL23BKN
8,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする