曜日別特売

セキュリティ

セキュリティ - サンワサプライセキュリティ - サンワサプライセキュリティ - サンワサプライセキュリティ - サンワサプライセキュリティ - サンワサプライセキュリティ - サンワサプライ

両面テープで簡単に取付けられます。
本体が外れたり、ワイヤーが切れると、アラームが鳴ります。使用方法1.ワイヤーを机の脚などに巻き付けます。2.本体裏面の剥離紙を剥がします。3.お好きなところに本体を取付け、側面にあるボタンを押します。

仕様■セット内容:本体×1■アラーム音量:88dB±3dB■電池寿命(非動作中):10年鳴らずに設置している状態で約10年、鳴りっぱなしの状態で約1時間■パッケージ形状:ブリスター■アラーム作動時間:1時間■ワイヤー長:1.13m最小ワイヤー長:0.56mm■ワイヤー直径:1.6mm■本体サイズ(W):15mmW15×D38×H12mm■本体重量:11g■電池寿命(動作中):1時間※電池の交換はできません。■本体サイズ(D):38mm■本体サイズ(H):15.4mm■本体形状:一体型※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75182958SL-29ALMN
3,520
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする