Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけの簡単取付け。 本体側面にセキュリティスロットがあり、別売りのセキュリティワイヤーを取付けできます。(スロットサイズ:標準の3×7mmです。)
仕様■取り付け可能スロットサイズ:3×7mm■セット内容:本体×1、取扱説明書×1■入数:1個■パッケージ形状:ビニール袋■取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)■対応機種:Surface Pro 8/7+/7/6/2017/4/3Surface Go 3/2/1Surface 3※Surface Pro Xには対応しません。内容量1個