曜日別特売

電源タップ

電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ
(1件のレビュー)

3P抜け止めの4個口仕様電源タップです。
通電が確認できるランプ付きです。
接続した機器の電源を手元でまとめてON・OFFできる、ランプ内蔵手元スイッチ付きです。
裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。
アース端子が付いています。

仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差込口間隔:40mm■コード導体サイズ:VCTF 2.0SQ×2心、0.75SQ×1心(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:227mm■セット内容:3P→2P変換アダプタ■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。ホワイトスイッチ一括集中/手元スイッチ(スイッチコード1.5m)コンセント個数4コンセント形状3P抜け止めアース端子ありマグネットありプラグ形状3P/2Pアースコード付(3P→2P変換アダプタ付)/平行型内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75183308TAP-5433MGN2-33
7,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
75183317TAP-5433MGN2-55
8,900
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75183308
2024-05-07
用途: 装置電源ON・OFF
太華工業株式会社製造業

離れた場所に装置を設置し作業者が操作する所に電源タップを設置し離れた場所でも電源のON・OFFができるところがGood

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする