電源タップ

電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ
(1件のレビュー)

3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。

仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■絶縁キャップ:あり■差込口間隔:40mm■差込口カラー:グレー■コード導体サイズ:VCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:147mm■コード種類:ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)グレーコンセント個数2コンセント形状3P抜け止めアース端子ありマグネットありプラグ形状3P/平行型RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75183396TAP-KS2-11
2,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
75183405TAP-KS2-22
3,200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
75183414TAP-KS2-33
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75183423TAP-KS2-55
4,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75183405
2023-07-18
用途: 器具の電源コードとして
医療・福祉・介護関連業

背面に磁石がついていて、抜け止め仕様のタップを探していました。希望条件に合致する商品で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする