電源タップ

電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ
(1件のレビュー)

ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。
裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。
差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。
プラグは3Pプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防 に有効な絶縁キャップが付いています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。

ホワイトスイッチなしコンセント形状3Pアース端子ありマグネットありプラグ形状3P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75183475TAP-SH3425MG3P42.5
4,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
75183484TAP-SH3450MG3P45
5,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
75183493TAP-SH3625MG3P62.5
4,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
75183509TAP-SH3650MG3P65
4,700
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75183493
2024-02-03
用途: 電源の増設
学校法人日本大学教育・研究機関

3Pタイプのプラグがしっかり刺さります。
埃防止の蓋が付いているので,空き部分の汚れの心配がありません。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする