USBハブ
超コンパクトに7ポート装備したUSB2.0 7ポートハブです。
全ポートまとめてオン・オフできるスイッチ付です。
パソコンに接続し、手元で使用するのにピッタリな30cmケーブル付です。
サイドポートを1ポート装備しており大型サイズのUSBコネクタを持った機器を接続しても周りのコネクタに干渉しません。
セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。
USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Aコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-A
コネクタ形状-ダウンストリームUSB2.0 Aコネクタ メス×7
インターフェイス-アップストリームUSB2.0
仕様■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー・バスパワー両対応■供給電流:1900mA最大(全ポート合計)最大400mA(バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):7ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.3m■ACアダプタ:有DC5V 2A ケーブル長/約1.5m■セット内容:取扱説明書、ACアダプタ(DC5V 2.0A ケーブル長/約1.5m)
内容量1個
注意
【ご購入前にご確認ください】※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
※本製品はセルフパワー/バスパワーの両方に対応しています。 バスパワーモードで使用する場合は7ポートの合計値が400mA以内の場合に限り使用可能です。
USBハブ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07