超スリムで持ち運びに便利なUSB3.2 Gen1 4ポートUSBハブです。
高級感のあるアルミボディです。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:830mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.06m色シルバーケーブル長(m)0.06対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey) 12、macOS(Big Sur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11、Chrome OS対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-A電源供給方式バスパワーUSBポート数4USB規格USB仕様 Ver3.2 Gen1内容量1個