USBハブ

USBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライ
(1件のレビュー)

超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-C ハブです。
高級感のあるアルミボディです。
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。

インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C内容量1個
注意
【ご購入前にご確認ください】
※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。
※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※USB3.2 Gen2には対応していません。
※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1・3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状-ダウンストリーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75183868USB-3TCH24SNUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2
2,700
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月16日
75183877USB-3TCH25SNUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×4
3,200
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-16
用途: この度、ディスク型パソコンの入れ替えを行い、スマホにつなぐ時に必要となる。
卸売・小売業

早速、スマホの写真をパソコンに送り、プリンターに印刷、活用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする