曜日別特売

ワゴン

ワゴン - サンワサプライワゴン - サンワサプライワゴン - サンワサプライワゴン - サンワサプライワゴン - サンワサプライワゴン - サンワサプライワゴン - サンワサプライワゴン - サンワサプライ

A4ファイルやカタログなどを収納できます。
初期設定にて、棚板を水平、斜めの仕様の設定ができます。
標準でブックエンドが4枚付属しています。

仕様■個口数:1個口■材質:本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター:ナイロン■付属品:ブックエンド(4本)■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:シルバー■総耐荷重:20kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:512.7mm■天板サイズ_D:253.5mm■天板サイズ_t:21mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75184148WG-301N
18,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする