コイズミ(小泉成器)
デジタル式ヘアカッター
デジタル表示と、電動式の長さ調節でこだわりスタイルのキープも思いのまま。
チタンコーティングのステンレス刃ですばやくカット。
刃とコーム部分のみ水洗いができます。
幅(mm)
54
奥行(mm)
43
高さ(mm)
185
本体質量(g)
220
電源
充電交流式(専用USB/ACアダプター使用)AC100-240V
充電時間(分)
90
使用時間(分)
60
付属品
USB-ACアダプター、USBケーブル、コーム3種類、掃除用ブラシ、オイル、ポーチ
調節方式
長さ:58段階(デジタル式)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75168188
KHB0900K
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください