林
今治タオルギフト貴布尽4
(1件のレビュー)
今治タオルのギフト
用途
お歳暮、お中元やご挨拶周りなどの贈答用として
色
白
その他
認定番号:第2019-563号、第2019-564号
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
全6種類を絞り込む
種別
選択してください
ウォッシュタオル
ウォッシュタオル/バスタオル
ウォッシュタオル/フェイスタオル
ウォッシュタオル/フェイスタオル/バスタオル
フェイスタオル
寸法(cm)
選択してください
34×35
34×35、34×80
34×35、34×80、60×120
34×35、60×120
34×80
セット内容
選択してください
ウォシュ1フェイス1バス1
ウォシュ1フェイス1バス2
ウォッシュ1枚バス1枚
ウォッシュ1枚フェイス2枚
ウォッシュタオル2枚
フェイスタオル2枚
内容量
1セット(2枚)
1セット(3枚)
1セット(4枚)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(cm)
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75168398
KJ100400
1セット(2枚)
ウォッシュタオル
34×35
ウォッシュタオル2枚
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75168407
KJ150400
1セット(2枚)
フェイスタオル
34×80
フェイスタオル2枚
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75168416
KJ200400
1セット(3枚)
ウォッシュタオル/フェイスタオル
34×35、34×80
ウォッシュ1枚フェイス2枚
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75168425
KJ250400
1セット(2枚)
ウォッシュタオル/バスタオル
34×35、60×120
ウォッシュ1枚バス1枚
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75168434
KJ300400
1セット(3枚)
ウォッシュタオル/フェイスタオル/バスタオル
34×35、34×80、60×120
ウォシュ1フェイス1バス1
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75168443
KJ500400
1セット(4枚)
ウォッシュタオル/フェイスタオル/バスタオル
34×35、34×80、60×120
ウォシュ1フェイス1バス2
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください