曜日別特売
モノタロウ

メタルケーブルグランド高防水 Mネジ

メタルケーブルグランド高防水 Mネジ - モノタロウメタルケーブルグランド高防水 Mネジ - モノタロウメタルケーブルグランド高防水 Mネジ - モノタロウメタルケーブルグランド高防水 Mネジ - モノタロウ
(3件のレビュー)

ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。メタルタイプですので劣化しにくく耐久性に優れています。

用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。材質真鍮保護等級IP68内容量1個
注意
※用途以外でご使用にならないで下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
取付穴径
適合板厚(mm)
ねじの呼び
適合電線径(Φmm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75198577-1912.21~3.9M12×1.54~8
319
268
アウトレット
295(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り5点です
75198568-1910.21~3.4M10×1.03~7
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
75198586-2216.21~3.2M16×1.55~10
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
75198595-2320.21~3.2M20×1.510~14
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
75198604-2525.21~3.5M25×1.513~18
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75198568-88365191AGM10-6- メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ タカチ電機工業 88365191メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズタカチ電機工業1個
549
税込604
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75198586-88365216AGM16-10.5- メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ タカチ電機工業 88365216メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズタカチ電機工業1個
759
税込835
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75198595-88365225AGM20-15- メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ タカチ電機工業 88365225メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズタカチ電機工業1個
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75198604-88365234AGM25-20- メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ タカチ電機工業 88365234メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズタカチ電機工業1個
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75198568
2025-09-07
用途: サンドブラストの照明用配線の穴鬱ぎ

サンドブラストで照明用配線の穴から粉塵が漏れて困っていたのですが、このケーブルグランドを使用したら密封され粉塵漏れが解消しました。
また、今まで配線穴が大きいためか配線が固定できず緩んいましたがこれを付けたら配線も固定でき一石二鳥でした。
早く購入すればよかったです。

対象商品 : 75198577
2022-09-27
用途: 機械のメンテナンス用

ケーブルがまとまりやすくてとても良いと思います。
電気の中継BOXなどにも、活用できます。

対象商品 : 75198568
2022-12-31
用途: ケーブル取付
株式会社 サイドエフェクトサービス業

取付ネジがM10x1.5ではなく、M10x1.0だった。
タップを余計に買わなければならなかった。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございません、注文番号75198568につきまして属性表記誤りが御座いました。正しくはM10x1.0となります。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする