曜日別特売

NM標準温度計 検査成績書付

NM標準温度計 検査成績書付 - 日本計量器工業NM標準温度計 検査成績書付 - 日本計量器工業NM標準温度計 検査成績書付 - 日本計量器工業NM標準温度計 検査成績書付 - 日本計量器工業NM標準温度計 検査成績書付 - 日本計量器工業NM標準温度計 検査成績書付 - 日本計量器工業

水銀を使用していない検査成績書付きの温度計です

仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)全長(mm)420目盛(℃)0.1校正証明書付き内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
精度(℃)
精度
温度測定範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75168994-(検査成績書付)0~50±0.2±0.2℃0~5063-6335-46
30,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75169003-(検査成績書付)50~100±0.2±0.2℃50~10063-6335-47
34,000
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75169019-(検査成績書付)100~150±0.4±0.4℃100~15063-6335-48
40,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75169028-(検査成績書付)150~200±0.4±0.4℃150~20063-6335-49
45,000
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする