エントリー電子天びん パイオニアPRシリーズ 英語版校正証明書付 PRシリーズ

エントリー電子天びん パイオニアPRシリーズ 英語版校正証明書付 PRシリーズ - オーハウスエントリー電子天びん パイオニアPRシリーズ 英語版校正証明書付 PRシリーズ - オーハウスエントリー電子天びん パイオニアPRシリーズ 英語版校正証明書付 PRシリーズ - オーハウスエントリー電子天びん パイオニアPRシリーズ 英語版校正証明書付 PRシリーズ - オーハウスエントリー電子天びん パイオニアPRシリーズ 英語版校正証明書付 PRシリーズ - オーハウスエントリー電子天びん パイオニアPRシリーズ 英語版校正証明書付 PRシリーズ - オーハウスエントリー電子天びん パイオニアPRシリーズ 英語版校正証明書付 PRシリーズ - オーハウスエントリー電子天びん パイオニアPRシリーズ 英語版校正証明書付 PRシリーズ - オーハウス

シンプル設計で操作が簡単
3種類の計量モード(重量、個数、%)
幅広いラインナップで最適な機種が選択可能
RS232Cインターフェイスを標準装備
床下計量可能

種類電子天秤電源ACアダプタ表示部バックライト付LCD表示形式デジタル測定モード重量、個数、%通信出力RS232計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正内容量1個
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75169098PR124JP/E(英語版校正証明書付)1200.0001Φ904500208×320×309208320309再現性(標準偏差):0.1mg、直線性:0.2mg
188,300
179,800
197,780(税込)
49日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75169107PR1602JP/E(英語版校正証明書付)16000.01Φ1803500208×320×9820832098再現性(標準偏差):0.01g、直線性:0.02g
98,800
97,980
107,778(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75169116PR2202JP/E(英語版校正証明書付)22000.01Φ1803500208×320×9820832098再現性(標準偏差):0.01g、直線性:0.02g
104,800
99,980
109,978(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75169125PR223JP/E(英語版校正証明書付)2200.001Φ1204500208×320×309208320309再現性(標準偏差):0.001g、直線性:0.002g
106,200
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75169134PR224JP/E(英語版校正証明書付)2200.0001Φ904500208×320×309208320309再現性(標準偏差):0.1mg、直線性:0.2mg
200,600
199,800
219,780(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75169143PR4201JP/E(英語版校正証明書付)42000.1Φ1803500208×320×9820832098再現性(標準偏差):0.1g、直線性:0.2g
103,600
99,980
109,978(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75169159PR4202JP/E(英語版校正証明書付)42000.01Φ1803500208×320×9820832098再現性(標準偏差):0.01g、直線性:0.02g
123,200
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75169168PR423JP/E(英語版校正証明書付)4200.001Φ1204500208×320×309208320309再現性(標準偏差):0.001g、直線性:0.002g
113,500
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75169177PR523JP/E(英語版校正証明書付)5200.001Φ1204500208×320×309208320309再現性(標準偏差):0.001g、直線性:0.002g
126,100
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75169186PR6201JP/E(英語版校正証明書付)62000.1Φ1803500208×320×9820832098再現性(標準偏差):0.1g、直線性:0.2g
110,500
99,980
109,978(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする