曜日別特売

コンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CXシリーズ

コンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CXシリーズ - オーハウスコンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CXシリーズ - オーハウスコンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CXシリーズ - オーハウスコンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CXシリーズ - オーハウスコンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CXシリーズ - オーハウスコンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CXシリーズ - オーハウスコンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CXシリーズ - オーハウスコンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CXシリーズ - オーハウス

コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。
乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計
小中学校教育に最適、積み重ね収納可能
シンプルな2ボタン設計
ワイドな液晶画面、バックライトも搭載
高速安定仕様
ステンレス製計量皿が標準搭載

材質ABS樹脂ハウジング、ステンレス計量皿質量(kg)0.5種類電子天秤電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)本体寸法(mm)135×201×41表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約1000測定モード重量風袋引き範囲0g~最大ひょう量計量皿形状校正証明書一般校正内容量1個
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(g)
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75169396CX1201VPJP(英語版校正証明書付)12000.1128×142135×201×4113520141500繰り返し性(標準偏差):0.2g、直線性:0.2g
44,800
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75169414CX2200VPJP(英語版校正証明書付)22001128×142135×201×4113520141500繰り返し性(標準偏差):1g、直線性:1g
39,300
38,980
42,878(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75169439CX221VPJP(英語版校正証明書付)2200.1128×142135×201×4113520141500繰り返し性(標準偏差):0.1g、直線性:0.1g
39,300
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75169457CX5200VPJP(英語版校正証明書付)52001128×142135×201×4113520141500繰り返し性(標準偏差):1g、直線性:1g
42,100
39,980
43,978(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75169475CX621VPJP(英語版校正証明書付)6200.1128×142135×201×4113520141500繰り返し性(標準偏差):0.1g、直線性:0.1g
43,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする