曜日別特売

デジタルはかり V7000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V71Pシリーズ

デジタルはかり V7000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V71Pシリーズ - オーハウスデジタルはかり V7000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V71Pシリーズ - オーハウスデジタルはかり V7000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V71Pシリーズ - オーハウスデジタルはかり V7000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V71Pシリーズ - オーハウスデジタルはかり V7000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V71Pシリーズ - オーハウスデジタルはかり V7000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V71Pシリーズ - オーハウスデジタルはかり V7000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V71Pシリーズ - オーハウス

NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
1秒以内の超高速安定
はかり汚染を最小にする、赤外線センサを搭載(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現
210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備
超頑丈設計

材質ABS製ハウジングおよびステンレス製計量皿質量(kg)4.2種類電子天秤電源100-240VAC電源(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm)表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×327×117計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×225測定モード重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積防塵防水性能IP43(非防水)通信出力RS232(標準装備)、第2RS232(別売)、USB(別売)安定時間(秒)1以内バッテリー稼動時間約210時間計量皿形状校正証明書一般校正内容量1個
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(g)
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75170017V71P6T(校正証明書付)60000.2300×225311×327×1173113271174200繰り返し性(標準偏差):±0.5g、直線性:±0.5g
112,100
99,980
109,978(税込)
69日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75170026V71P15T(校正証明書付)150000.5300×225311×327×1173113271174200繰り返し性(標準偏差):±1g、直線性:±1g
112,100
99,980
109,978(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする