曜日別特売

デジタル台はかり D2000シリーズ 校正証明書付 D24PEシリーズ

デジタル台はかり D2000シリーズ 校正証明書付 D24PEシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D2000シリーズ 校正証明書付 D24PEシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D2000シリーズ 校正証明書付 D24PEシリーズ - オーハウス

塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応
LEDディスプレイ採用
ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備
経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。

材質塗装スチール(表示部用ポール)質量(kg)15種類台はかりひょう量(kg)60電源ACアダプタまたは充電式内蔵バッテリー(両方共に標準装備)最小表示(g)10本体寸法(mm)400×612×940表示形式デジタル繰返し性10g(標準偏差)測定モード重量、個数、合計防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65通信出力RS232(別売)直線性±10gアズワン品番63-5729-64-56バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電)材質(計量部)塗装スチール製フレーム、SUS430ステンレス製計量皿計量皿形状校正証明書一般校正材質(表示部)ABSプラスチック/LEDディスプレイ内容量1個
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
計量皿寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75170035D24PE60FL(英語版校正証明書付)400×500
91,200
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする