日本計量器工業
フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ 英語版校正証明書付
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。
収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)
300
最小目盛(℃)
1
校正証明書
一般校正
内容量
1本
注意
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75170349
JC-2211(英語版校正証明書付)
0~50
アルコール
JC-2211
1-8277-01-56
¥
21,660
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75170358
JC-2212(英語版校正証明書付)
-20~50
アルコール
JC-2212
1-8277-05-56
¥
23,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75170367
JC-2213(英語版校正証明書付)
-30~50
アルコール
JC-2213
1-8277-06-56
¥
23,350
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75170376
JC-2216(英語版校正証明書付)
0~100
アルコール
JC-2216
1-8277-02-56
¥
21,660
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75170385
JC-2217(英語版校正証明書付)
-20~100
アルコール
JC-2217
1-8277-07-56
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75170394
JC-2218(英語版校正証明書付)
0~150
アルコール
JC-2218
1-8277-03-56
¥
22,020
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75170403
JC-2219(英語版校正証明書付)
0~200
アルコール
JC-2219
1-8277-04-56
¥
22,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75170419
JC-2221(英語版校正証明書付)
0~100
水銀
JC-2221
1-8277-09-56
¥
14,650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75170428
JC-2223(英語版校正証明書付)
0~200
水銀
JC-2223
1-8277-10-56
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000