ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ

ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ - オーハウスベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ - オーハウスベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ - オーハウスベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ - オーハウスベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ - オーハウスベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ - オーハウスベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ - オーハウスベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ - オーハウス

全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。
※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応
USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。
応答安定時間は0.01gモデルで2秒以内と高速です。

種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示形式デジタル校正内蔵分銅(自動校正搭載)測定モード重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他通信出力RS232C、USBひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正内容量1台
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
計量皿寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75170489AX2202(校正証明書付)2200175×195
198,000
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75170543AX4201(校正証明書付)4200175×195
195,700
189,800
208,780(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75170586AX423(校正証明書付)420-
256,100
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75170604AX5202(校正証明書付)5200175×195
280,800
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75170647AX622(校正証明書付)620175×195
163,300
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75170665AX8201(校正証明書付)8200175×195
230,100
229,800
252,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする