曜日別特売

ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ

ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ - オーハウスベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ - オーハウスベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ - オーハウスベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ - オーハウスベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ - オーハウスベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ - オーハウス

全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
フルカラータッチパネル搭載(頻繁に使用する機能(風袋引きなど)はボタン操作可能
※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応
USBメモリに計量データーの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能
ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペースを実現
安定時間が速い

種類電子天秤最小表示(g)0.001表示部フルカラータッチパネル表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×354×340繰返し性0.001g(標準偏差)測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、調合、表示値ホールド、密度測定通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備)直線性±0.002g安定時間(秒)2以内アズワン品番61-5079-70-56計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正内容量1個
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75170613AX523(英語版校正証明書付)5200.001Φ1305800230×354×340230354340繰り返し性(標準偏差):0.001g、直線性:±0.002g
269,700
259,800
285,780(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする