曜日別特売

極低温用標準温度計 二重管 英語版校正証明書付

極低温用標準温度計 二重管 英語版校正証明書付 - 日本計量器工業極低温用標準温度計 二重管 英語版校正証明書付 - 日本計量器工業

生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。

全長(mm)300測定範囲(℃)-100~30温度測定範囲(℃)-100~30最小目盛(℃)0.5アズワン品番3-5576-01-56校正証明書一般校正内容量1個
注意
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75171313(一般校正(英語翻訳セット))測定範囲(℃):-100~+30全長(mm):300
64,500
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする