曜日別特売

個数計 カウンティングスケール レンジャー1000シリーズ 校正証明書付 RC11Pシリーズ

個数計 カウンティングスケール レンジャー1000シリーズ 校正証明書付 RC11Pシリーズ - オーハウス個数計 カウンティングスケール レンジャー1000シリーズ 校正証明書付 RC11Pシリーズ - オーハウス個数計 カウンティングスケール レンジャー1000シリーズ 校正証明書付 RC11Pシリーズ - オーハウス個数計 カウンティングスケール レンジャー1000シリーズ 校正証明書付 RC11Pシリーズ - オーハウス個数計 カウンティングスケール レンジャー1000シリーズ 校正証明書付 RC11Pシリーズ - オーハウス個数計 カウンティングスケール レンジャー1000シリーズ 校正証明書付 RC11Pシリーズ - オーハウス

個数専用機をリーズナブルな価格でご提供
3つのディスプレイを搭載しており、総重量・単重値・個数を一度に表示
充電式バッテリー標準装備のため持ち運んで使用することが可能
サンプルの単重量(1個当たり重量)を10種類まで保存/読出が可能・単重値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます

質量(kg)4.2種類電子天秤電源100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)本体寸法(mm)325×330.5×114表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm)測定モード重量、個数、積算安定時間(秒)2以内(代表値)バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電)計量皿形状材質(計量皿)ABS製ハウジング、ステンレススチール製計量皿ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正内容量1個
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
計量皿寸法(mm)
ひょう量(kg)
最小表示(g)
単重(g)
風袋引き範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75171374RC11P15JP(校正証明書付)294×22615110(サンプル登録時最小)0~15kg
102,000
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75171383RC11P30JP(校正証明書付)294×22630220(サンプル登録時最小)0~30kg
102,000
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75171399RC11P3JP(校正証明書付)294×22630.22(サンプル登録時最小)0~3kg
102,000
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75171408RC11P6JP(校正証明書付)294×22660.55(サンプル登録時最小)0~6kg
102,000
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする