曜日別特売

小型二重管標準温度計 検査成績書付 1-05シリーズ

小型二重管標準温度計 検査成績書付 1-05シリーズ - 安藤計器製工所

検査成績書付き。
二重管式(目盛板入り)です。
目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。
二重管なので目盛が消えません。
再検査校正いたします。(料金照会)
経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。
ISO等の取得、品質管理に必携。
現場での信頼できる温度計測に最適。

校正証明書付き内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
全長(mm)
目盛(℃)
直径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751714961-05-4-VC(検査成績書付)150~2003000.1764-0703-77
53,000
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
751715051-05-5-VC(検査成績書付)200~2503000.1764-0703-78
68,000
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
751715231-05-7-VC(検査成績書付)300~3603000.1764-0703-80
113,000
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
751714441-05-0-VC(検査成績書付)-50~03000.1764-0703-73
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
751714781-05-2-VC(検査成績書付)50~1003150.1964-0703-75
41,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
751714871-05-3-VC(検査成績書付)100~1503000.1764-0703-76
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
751715141-05-6-VC(検査成績書付)250~3003000.1764-0703-79
80,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
751714531-05-11-VC(検査成績書付)0~1003000.25~764-0703-81
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
751714691-05-1-VC(検査成績書付)0~503150.1964-0703-74
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
751714441-05-0-VC(検査成績書付)634415441-NM-S00-VC1-05-0-VC(検査成績書付) 水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-VCシリーズ 安藤計器製工所 63441544水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-VCシリーズ安藤計器製工所1本
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ後継品
751714781-05-2-VC(検査成績書付)634416051-NM-12-VC1-05-2-VC(検査成績書付) 水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-VCシリーズ 安藤計器製工所 63441605水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-VCシリーズ安藤計器製工所1本
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ後継品
751714871-05-3-VC(検査成績書付)634416141-NM-13-VC1-05-3-VC(検査成績書付) 水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-VCシリーズ 安藤計器製工所 63441614水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-VCシリーズ安藤計器製工所1本
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ後継品
751715141-05-6-VC(検査成績書付)751728691-NM-16-VC(検査成績書付)1-05-6-VC(検査成績書付) 水銀ゼロ標準温度計 0.1 検査成績書付 1-NMシリーズ 安藤計器製工所 75172869水銀ゼロ標準温度計 0.1 検査成績書付 1-NMシリーズ安藤計器製工所1本
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする