上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g 校正証明書付 UPシリーズ

上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g 校正証明書付 UPシリーズ - 島津製作所上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g 校正証明書付 UPシリーズ - 島津製作所

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。

質量(kg)約3.4種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001感度±3ppm/℃(10~30℃)応答時間約0.6~約1秒(代表値)表示形式デジタル繰返し性≦0.001g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約113×110計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正内容量1個
注意
※風防が標準装備されています。
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75172013UP1023X(校正証明書付)10200.001約108×1053400
342,000
339,800
373,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75172029UP223X(校正証明書付)2200.001約108×1053400
254,000
249,800
274,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75172038UP423X(校正証明書付)4200.001約108×1053400
263,000
259,800
285,780(税込)
69日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75172047UP623X(校正証明書付)6200.001約108×1053400
297,000
289,800
318,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75172056UP823X(校正証明書付)8200.001約108×1053400
315,000
309,800
340,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする