島津製作所
上皿天びん UP-Y 校正証明書付 UPシリーズ
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
質量(kg)
約2.7
種類
上皿はかり
電源(V)
AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
最小表示(g)
0.001
応答時間
約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)
表示形式
デジタル
アズワン品番
1-6733-11-56
計量皿形状
角
ひょう量単位
g(グラム)
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※風防が標準装備されています。
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75172205
UP223Y(英語版校正証明書付)
220
0.001
約108×105
2700
¥
207,500
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000