島津製作所
上皿天びん UP-Y 風防付 校正証明書付 UPシリーズ
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
種類
上皿はかり
電源(V)
AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
電源
AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
感度
±3ppm/℃(10~30℃)
応答時間
約1秒
表示形式
デジタル
計量皿形状
角
ひょう量単位
g(グラム)
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※風防が標準装備されています。
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
ひょう量(g)
選択してください
420
620
820
1020
2200
4200
6200
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ひょう量(g)
計量皿寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75172309
UP1023Y(英語版校正証明書付)
1020
約108×105
¥
273,500
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75172318
UP2202Y(英語版校正証明書付)
2200
約170×180
¥
207,500
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75172327
UP4202Y(英語版校正証明書付)
4200
約170×180
¥
220,500
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75172336
UP423Y(英語版校正証明書付)
420
約108×105
¥
220,500
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75172345
UP6202Y(英語版校正証明書付)
6200
約170×180
¥
227,500
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75172354
UP623Y(英語版校正証明書付)
620
約108×105
¥
233,500
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75172363
UP823Y(英語版校正証明書付)
820
約108×105
¥
246,500
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000