上皿天びん UP-Y 風防付 校正証明書付 UPシリーズ

上皿天びん UP-Y 風防付 校正証明書付 UPシリーズ - 島津製作所上皿天びん UP-Y 風防付 校正証明書付 UPシリーズ - 島津製作所

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。

種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)感度±3ppm/℃(10~30℃)応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)表示形式デジタル繰返し性≦0.01g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約113×110直線性± 0.02g計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正内容量1個
注意
※風防が標準装備されています。
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
ひょう量(g)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(g)
計量皿寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75172379UP1023Y(校正証明書付)1020約108×105
271,000
269,800
296,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75172388UP2202Y(校正証明書付)2200約170×180
205,000
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75172397UP4202Y(校正証明書付)4200約170×180
218,000
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75172406UP423Y(校正証明書付)420約108×105
218,000
209,800
230,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75172415UP6202Y(校正証明書付)6200約170×180
225,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75172424UP623Y(校正証明書付)620約108×105
231,000
229,800
252,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75172433UP823Y(校正証明書付)820約108×105
244,000
239,800
263,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする