オーハウス
上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
内部分銅搭載
質量(kg)
3.5
種類
上皿はかり
電源
ACアダプタ(標準付属)
表示部
バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
表示形式
デジタル
計量皿寸法(Φmm)
180
測定モード
重量・個数・%・動物計量・密度測定
通信出力
RS232、USBデバイス(全て標準装備)
安定時間(秒)
1
計量皿形状
角
ひょう量単位
g(グラム)
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
コード
繰返し性
直線性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75172729
PX2201JP(校正証明書付)
2200
0.1
30428410
0.1g
±0.2g
¥
120,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75172738
PX2202JP(校正証明書付)
2200
0.01
30428406
0.01g
±0.02g
¥
124,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75172747
PX3202JP(校正証明書付)
3200
0.01
30428407
0.01g
±0.02g
¥
147,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75172756
PX4201JP(校正証明書付)
4200
0.1
30428411
0.1g
±0.2g
¥
134,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75172765
PX4202JP(校正証明書付)
4200
0.01
30428408
0.01g
±0.02g
¥
162,300
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75172774
PX5202JP(校正証明書付)
5200
0.01
30428409
0.01g
±0.02g
¥
149,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください