曜日別特売

水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ

水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ - 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ - 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ - 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ - 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ - 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ - 安藤計器製工所

検査成績書付き。
高精度水銀フリー製品。
水銀汚染防止法対策品。
水銀を使っていません。
水銀の標準温度計の代替品。
毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能)

材質CB(青色)プロピレンカーボネート全長(mm)400直径(Φmm)6~8浸没線(mm)100目盛(℃)0.2設置方式浸没100mm本体寸法(縦×直径Φ)(mm)400×6~8校正証明書付き内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
温度測定範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751729141-NM-S21-VC(検査成績書付)0~500~5064-0702-76
23,800
22,980
25,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月中旬
751729231-NM-S22-VC(検査成績書付)50~100+50~10064-0702-77
29,000
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
751729391-NM-S23-VC(検査成績書付)100~150+100~15064-0702-78
56,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする